Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM kształt E 6HX, TiAlN, M: M8

Nr art.: 135736 M8
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
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E-PM
Powłoka
TiAlN
Sprawdziany do gwintu UNF D
M8
Skok gwintu
1,25 mm
Średnica otworu pod gwint
6,8 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
8 mm
Długość całkowita L
90 mm
Średnica trzonka DS
8 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
6,2 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2X 6HX
Kształt nakroju
E
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Norma
DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00802100
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
8 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
54,12 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Tap
Oznaczenie producenta
GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX, TiAlN
Średnica nakroju
6,6 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
13,2 mm
Długość nakroju
2,18 mm
Kąt nacięcia
20,08 stopni
Liczba ostrzy
3
Kierunek skrętu
prawe
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x)
2,5
Liczba rowków wiórowych
3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
6,8 mm
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Wzmocniony trzonek
tak
Długość standardowa L
90 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E-PM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
20 mm
Masa
28 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135736 M8
EAN / GTIN 4062406081607
Numer producenta 135736 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik opracowany specjalnie z myślą o niezawodności obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz materiałów duplex.
Spirala 45° rowków na wióry szczególnie ułatwia tworzenie wiórów podczas obróbki ciągliwych stali austenicznych CrNi.
  • materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną optymalną odporność na zużycie,
  • powłoka TiALN-Multilayer najnowszej generacji,
  • parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.

Kształt E (nakrój: 1,5–2 zwojów).