GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM Forma E 6HX, TiAlN, M: M8

Cod articol.: 135736 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiAlN
Filet D M8
Pasul filetului 1,25 mm
Diametru gaură centrală 6,8 mm
Diametru nominal filet, metric D 8 mm
Lungimea totală L 90 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Deschidere cheie pătrată □ 6,2 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere E
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 45 grade
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00802100
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 54,12 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX, TiAlN
Diametru de tăiere 6,6 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 13,2 mm
Lungime tăiere 2,18 mm
Unghi de tăiere 20,08 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 6,8 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Tijă întărită da
Normlänge L 90 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 20 mm
Greutate 28 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 135736 M8
EAN / GTIN 4062406081607
Număr producător 135736 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi, precum şi materiale duplex.
Spira la 45° a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Forma E (Con de atac: 1,5 - 2 paşi).