Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, TiN, M: M6

Nr art.: 135378 M6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135378 M6
EAN / GTIN 4045197647955
Numer producenta 135378 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
9
Stal < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
6
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Stal INOX < 900 N/mm²
M
9
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
7
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

stosować z emulsją(min. zawartość oleju 8%).
stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową o kącie 25°. Również do obróbki materiałów HARDOX (HARDOX ≤ 500).

Zalecenie:

przy obróbce materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o ⌀ większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).