• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E-PM, TiN, M: M6

Cod articol.: 135378 M6
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 135378 M6
EAN / GTIN 4045197647955
Număr producător 135378 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
9
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
6
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
7
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Poate fi utilizat cu emulsie (conţinut de grăsime minim 8 %).
Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm un ⌀ al găuriiînainte de filetaremai mare cu 0,05 până la 0,3 mm decât cel conform DIN (consultaţi tabelul).