Turning Tool Holder radial, Square 20/16

Nr art.: 135328
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 135328
EAN / GTIN 4069739093772
Numer producenta 8.3020/16
Numer L L31490 114849
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, VDI30, square mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 8.3020/16
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 66
  • Length of reach (LPR): 40 mm
  • Function length (WF): 22 mm
  • Shank size: VDI30
  • Interface size: Square 20x20 Square 16x16 mm
  • Tool holder cooling: External cooling