• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Queraufnahme, Stahlhöhe 20/16, 8.3020/16

Artikel-Nr.: 135328
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 135328
EAN / GTIN 4069739093772
Herstellernummer 8.3020/16
L-Nummer L31490 114849
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI30, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 8.3020/16
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 66
  • Kraglänge (LPR): 40 mm
  • Funktionslänge (WF): 22 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Vierkant 20x20 Vierkant 16x16 mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung