Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Gwintowniki maszynowe, TiN, M: M8

Nr art.: 135100 M8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
811 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135100 M8
EAN / GTIN 4045197076045
Numer producenta 135100 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
16
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
19
Stal < 900 N/mm²
P
19
żeliwo szare (sferoidalne)
K
14
CuZn
N
16
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

polepszona odporność na ścieranie, dzięki temu
możliwość stos. wyższych prędkości skrawania przy użyciu emulsji (min. zawartość tłuszczu 8%).