Spiraltapper M8

Art.-nr.: 135100 M8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
531 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ 6,8 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 24 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 135100 M8
EAN/GTIN 4045197076045

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
GG (G)
K
14
CuZn
N
16
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Har forbedrede slitageegenskaber og kan derfor anvendes med højere skærehastigheder med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven