{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Granica błędu | 0,01 mm | |
| Długość mostka | 150 mm | |
| Złącze | Złącze RS232C | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Czas pracy | 43 800 h | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| grubość odsadzenia końcówki A | 16 mm | |
| głębokość odsadzenia końcówki B | 10 mm | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Funkcja preset | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 6 mm | |
| Czas pracy | 3 500 h | |
| Masa | 928 g | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 1350 | |
| EAN / GTIN | 3148512261605 | |
| Numer producenta | 1350 | |
| Numer L | L60130 4957 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |