Dybdemåler

Art.-nr.: 1350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik digital
Aflæsning 0,01 mm
Måleområde maks. 300 mm
Måleområde min. 0 mm
Fejlgrænse 0,01 mm
Brolængde 150 mm
Grænseflade RS232C-interface
IP-kapslingsklasse IP65
Materiale specialstål (INOX)
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
Driftstid 43.800 h
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Målepunkt, tykkelse A 16 mm
Målepunkt, dybde B 10 mm
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Preset-funktion ja
Automatisk slukning ja
Reverserbar aflæsning ja
Talhøjde, LCD-display 6 mm
Driftstid 3.500 h
Vægt 928 g
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype dybdeskydelære
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1350
EAN/GTIN 3148512261605
Producentnummer 1350
L-nummer L60130 4957
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Nøjagtighed: 1/100 mm - 0,01 mmGennemførlighed: 10 µmIngress beskyttelsesklasse IP 65Finslebet mekanik i rustfrit stålLæsestang med patenteret induktivt målesystem6 mm højt LCD-digital displayNulindstilling på ethvert punktMmm/tommer-omskifterKompatibel med Gagewedge-software, RS232-udgangAutomatisk slukningBetjeningstid: ca. 3.500 timerLeveres i kasse med overensstemmelsescertifikat

Egenskab:

  • C [mm]: 150
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 372
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 10
  • Power [mm]: 300
  • Måleafvigelse [mm]: 20
  • [g]: 928