Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Alu bardzo długie, DLC, M: M12

Nr art.: 134265 M12
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka DLC
Sprawdziany do gwintu UNF D M12x1,75-6HX
Skok gwintu 1,75 mm
Średnica otworu pod gwint 10,2 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 12 mm
Długość całkowita L 200 mm
Średnica trzonka DS 9 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 7 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju E
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00902105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 9 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 120 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Średnica nakroju 10,25 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 14,2 mm
Długość nakroju 2,625 mm
Kąt nacięcia 20,09 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 10,2 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Odsadzony trzonek tak
Długość standardowa L 200 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 36 mm
Masa 108 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 134265 M12
EAN / GTIN 4067263830504
Numer producenta 134265 M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Al > 10% Si:
N
20
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki High-Performance, opracowane specjalnie do stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych. Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych zapewnia optymalne usuwanie wiórów i niezawodność procesu.
  • Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Niezwykle gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.
  • Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych.
  • Krótki kształt nakroju E.

Z bardzo długim chwytem.