GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró extra hosszú M12

Cikkszám: 134265 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat DLC
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak E
Spirálszög 45 fok
Szár Hengeres szár, h9
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,75 mm
Teljes hossz L 200 mm
Szár ⌀ Ds 9 mm
Szár négyszög □ 7 mm
Magfurat ⌀ 10,2 mm
Menet ⌀ 12 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű sárga
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 36 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 134265 M12
EAN / GTIN 4067263830504

Alkalmazási táblázat

Alu
N
35
Alu (rövid forgácsú)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Extra hosszú szárral.
Nagy teljesítményű menetfúró kifejezetten alumínium ill. színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. A forgácshornyok dinamikus csavarvonal emelkedése optimális forgácseltávolítást és biztonságos folyamatokat garantál.
  • HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.
  • Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.
  • Dinamikus emelkedésű forgácshornyok.
  • Rövid E bekezdő alak.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz