Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, M: M4

Nr art.: 134200 M4
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
1 100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Sprawdziany do gwintu UNF D M4
Skok gwintu 0,7 mm
Średnica otworu pod gwint 3,3 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4 mm
Długość całkowita L 64,6 mm
Średnica trzonka DS 4,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 3,4 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00452105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 42 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer
Średnica nakroju 3,2 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 13,8 mm
Długość nakroju 3,7 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 2
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 3,3 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Długość standardowa L 63 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 12 mm
Masa 8 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 134200 M4
EAN / GTIN 4045197075017
Numer producenta 134200 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
30
PEEK
N
30
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

2 spiralne rowki z polerowanymi przestrzeniami na wióry.

Zaleta:

Mały kąt linii śrubowej i szerokie rowki umożliwiają pewne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do wytrzymałości na rozciąganie o maks. 300 N/mm2.