{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00452105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0045 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h9 | |
| Koto skersmuo | 4,5 mm | |
| Koto ilgis | 42 mm | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 4 mm | |
| Sriegis | M4 | |
| Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Įpjovos skersmuo | 3,2 mm | |
| Rakto dydis | 3,4 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis | 13,8 mm | |
| Įpjovos ilgis | 3,7 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 15 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Kreipiamasis kakliukas | be kreipiamojo kaiščio | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 3,3 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Keturkampio rakto plotis | 3,4 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 64,6 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 21 mm | |
| Bendras ilgis | 63 mm | |
| Svoris | 8 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 371 | |
| Apdirbimo metodas | sriegių apdirbimas vidinis | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 134200 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197075017 | |
| Gamintojo numeris | 134200 M4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |