Gwintowniki maszynowe TR8X1,5

Nr art.: 133490 TR8X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: TR
  • Kąt boku zarysu gwintu: 30
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • Klasa tolerancji: DIN 103 7H

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 8
powłoka azotowane
Rodzaj gwintu TR
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
Klasa tolerancji DIN 103 7H
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,5 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 6,6 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 9,9 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 133490 TR8X1,5
EAN / GTIN 4045197533005

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
7
Stal < 500 N/mm²
P
7
Stal < 750 N/mm²
P
5
Stal < 900 N/mm²
P
3
Stal INOX < 900 N/mm²
M
3
żeliwo szare (sferoidalne)
K
7
CuZn
N
7
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Nadają się do obrabiarek NC, ostatnia sekcja zębów gwintownika ze specjalnym podcięciem, w celu zredukowania siły skrawania.
Nakrój: ≈ 20 zwojów. Z lewoskrętną linią śrubową 25°, prawotnącą.

Zaleta:

Nadaje się do zmiany kierunku ruchu.

Wskazówka:

Do zastosowania na wrzecionach synchronizowanych.
Należy skrawać z posuwem automatycznym.
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
    Tr Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka