Gépi menetfúró TR8X1,5

Cikkszám: 133490 TR8X1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: TR
  • Profilszög: 30
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrési osztály: DIN 103 7H

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 8
Bevonat Nitridált
Menetfajta TR
Profilszög 30 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
Tűrési osztály DIN 103 7H
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,5 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 6,6 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 9,9 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133490 TR8X1,5
EAN / GTIN 4045197533005

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
7
Acél < 500 N/mm²
P
7
Acél < 750 N/mm²
P
5
Acél < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

NC szerinti alak, osztott palástvágással. Elővágás: ≈ 20 menet. 25° balspirállal, jobbos.

Előny:

Visszahúzáshoz alkalmas.

Figyelem:

Szinkronorsókon történő felhasználáshoz. A vágást kényszerű emelkedéssel kell elvégezni.
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
    Tr Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz