{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Tap | |
| wielkość gwintu | 5/8-11 UNC | |
| powłoka | AlTiX | |
| Rodzaj gwintu | UNC | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E PM | |
| Norma | DIN 376 | |
| Klasa tolerancji | 2BX | |
| Kształt nakroju | B | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 2,309 mm | |
| liczba zwojów na cal | 11 | |
| ⌀ gwintu | 15,88 mm | |
| długość całkowita L | 110 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 13,5 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
| liczba rowków wiórowych | 3 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| głębokość gwintu | 47,64 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 133360 5/8-11 | |
| EAN / GTIN | 4045197901729 | |
| Numer producenta | 133360 5/8-11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |