Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, G: G1

Nr art.: 133330 G1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02502105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0250 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 25 mm
Długość chwytu 104 mm
Rodzaj gwintu G
Średnica nominalna gwintu, metryczna 33,25 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G1
Skok gwintu 2,309 mm
Liczba zwojów na cal 11
Klasa tolerancji gwintu DIN-ISO 228/1
Średnica nakroju 30,59 mm
Długość części do gwintowania 30 mm
Długość nakroju 9,24 mm
Kąt nacięcia 8,2 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 30,75 mm
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 20 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Powłoka AlTiX
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 160 mm
Masa 450 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 5156
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133330 G1
EAN / GTIN 4045197901200
Numer producenta 133330 G1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.
  • Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.
  • Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie