{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | M8×1 | |
| powłoka | TiAlN | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E PM | |
| Norma | normą zakładową, | |
| Norma na gwinty | DIN 13 | |
| Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
| Kształt nakroju | B | |
| chwyt | DIN 1 835 B z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 1 mm | |
| długość całkowita L | 90 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 7 mm | |
| ⌀ gwintu | 8 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej | |
| liczba rowków wiórowych | 3 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| głębokość gwintu | 24 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 132950 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197704948 | |
| Numer producenta | 132950 8X1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |