Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap HSS-E DIN 376, waporyzowane, M: M8

Nr art.: 132643 M8
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
430 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D
M8x1,25-6H
Skok gwintu
1,25 mm
Średnica otworu pod gwint
6,8 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
8 mm
Długość całkowita L
90 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
4,9 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Kształt nakroju
B
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy
Norma
DIN 376
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00600105
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
46 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Vap Tap
Oznaczenie producenta
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Średnica skrawania D
8 mm
Liczba zwojów gwintu
1
Średnica nakroju
6,5 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
24 mm
Długość nakroju
6,25 mm
Liczba ostrzy
3
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x)
3
Liczba rowków wiórowych
3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
6,8 mm
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Wzmocniony trzonek
nie
Długość standardowa L
90 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
24 mm
Masa
23 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132643 M8
EAN / GTIN 4069515001892
Numer producenta 132643 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap. Możliwość niezawodnego stosowania w szerokiej gamie materiałów. Zooptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu zapewnia lepszą odporność na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.
Chwyt wg DIN 376 (= zmniejszona ⌀ chwytu), dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości.