Tarod de maşină GARANT Vap Tap HSS-E DIN 376, vaporizat, M: M8

Cod articol.: 132643 M8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
477 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Serie Vap Tap
Denumirea producătorului GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00450105; ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 46 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 6 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 8 mm
Filet M8X1.25
Pasul filetului 1,25 mm
Clasă de toleranţă filete 6H
Diametru de tăiere 6,5 mm
Deschiderea cheii 4,9 mm
Lungimea piesei filetate 24 mm
Lungime tăiere 6,25 mm
Lungimea canalelor de aşchii 63 mm
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere B
Proiectarea piesei de tăiere Cu filete expuse
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 6,8 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 4,9 mm
Material tăiș HSS-E
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS-E
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HSS-E
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 90 mm
Lungimea totală 90 mm
Greutate 23 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 376
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132643 M8
EAN / GTIN 4069515001892
Număr producător 132643 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod de maşină universal GARANT Vap Tap. Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a gâtului și canalului pentru așchii pentru îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor pentru fileturi adânci. Material de tăiere HSS-E de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru o rezistență mai bună la uzură. Suprafaţă vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.
Coadă conform DIN 376 (⌀ cozii subţiat), fiind recomandată pentru adâncimi de utilizare mai mari.