Gwintowniki maszynowe do żeliwa, TiCN, M: M2

Nr art.: 132550 M2
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka TiCN
Sprawdziany do gwintu UNF D M2
Skok gwintu 0,4 mm
Średnica otworu pod gwint 1,6 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 2 mm
Długość całkowita L 45 mm
Średnica trzonka DS 2,8 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,1 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00282105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 2,8 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 29,06 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Guss-Maschinen-Gewindebohrer
Średnica skrawania D 2 mm
Średnica nakroju 1,6 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 8,48 mm
Długość nakroju 0,8 mm
Kąt nacięcia 16,11 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 1,6 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Długość standardowa L 45 mm
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E TICN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 6 mm
Masa 2 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy biały
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132550 M2
EAN / GTIN 4045197071866
Numer producenta 132550 M2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

GG
K
16
żeliwo sferoidalne
K
14
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z prostymi rowkami wiórowymi i krótkim nakroju (2-3 zwoje).

Zaleta:

  • podwyższona odporność na ścieranie dzięki twardej powierzchni
  • większe prędkości skrawaniadzięki mniejszemu obciążeniu cieplnemu ostrzy
  • obróbka żeliwa szarego na sucho − można zrezygnować ze środka chłodząco-smarującego.