Taraud machine pour fonte, TiCN, M: M2

Réf.: 132550 M2
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
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement TiCN
Filetage D M2
Pas de filetage 0,4 mm
Diamètre d’avant-trou 1,6 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 2 mm
Longueur totale L 45 mm
Diamètre de queue DS 2,8 mm
Ouverture de clé carrée □ 2,1 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Angle d’hélice 0 degré
Norme DIN 371
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Guss-Maschinen-Gewindebohrer M M2
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00282105
Usinage à sec adaptée
Longueur queue LS 29,06 mm
Longueur partie taraudage Lc 8,48 mm
Longueur d’entrée 0,8 mm
Ange d’attaque 16,11 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Groupe d’usinage K (fonte)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E TICN
Interface interface 1
Poids 2 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur blanc
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132550 M2
EAN / GTIN 4045197071866
Réf. fabricant 132550 M2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

GG
K
16
GGG
K
14
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec goujures droites et entrée courte (2 − 3 filets).

Avantage(s):

  • Amélioration de la résistance à l’usure grâce à une dureté de revêtement très élevée.
  • Vitesses de coupe accrues grâce à l’amélioration des échanges thermiques.
  • Taraudage à sec de la fonte grise − l’utilisation d’un lubrifiant est inutile.