{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00601005 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0060 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 46 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica skrawania | 2,5 mm | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 2,5 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M2.5 | |
| Skok gwintu | 0,45 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6HX | |
| Średnica nakroju | 2 mm | |
| Rozwartość klucza | 4,9 mm | |
| Długość części do gwintowania | 10 mm | |
| Długość nakroju | 2,03 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej | |
| Kształt nakroju | B | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 2,5 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint | 2,05 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 4,9 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-PM; HSS-E PM | |
| Powłoka | DLC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 71,73 mm | |
| Długość całkowita | 70 mm | |
| Masa | 16 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | Werksnorm | |
| Litera określająca kształt numer normy | B | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 132280 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197704900 | |
| Numer producenta | 132280 M2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |