{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | M2,5 | |
| Belægning | TiAlN | |
| Gevindtype | M | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HSS E PM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Gevindstandard | DIN 13 | |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
| Skærfasform | B | |
| Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
| Skæreretning | højre | |
| Gevindstigning | 0,45 mm | |
| Samlet længde L | 70 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
| Kernehul-⌀ | 2,05 mm | |
| Gevind-⌀ | 2,5 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til synkron bearbejdning | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Farvering | blå | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Gevinddybde | 6,25 mm | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 132280 M2,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197704900 | |
| Producentnummer | 132280 M2,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |