Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX bardzo długi HSS-E-PM kształt B 6HX, TiAlN, M: M4

Nr art.: 132195 M4
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
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiAlN
Sprawdziany do gwintu UNF D M4
Skok gwintu 0,7 mm
Średnica otworu pod gwint 3,3 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4 mm
Długość całkowita L 126 mm
Średnica trzonka DS 4,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 3,4 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 104,3 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Długość elementu do gwintowania Lc 15,44 mm
Długość nakroju 2,8 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 127,6 mm
Masa 13 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132195 M4
EAN / GTIN 4062406209391
Numer producenta 132195 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 750 N/mm²
P
16
Stal < 900 N/mm²
P
16
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
Stal INOX > 900 N/mm²
M
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zapewniającego bezpieczeństwo procesu do stali odpornych na działanie rdzy i kwasów, oraz materiałach duplex.
  • Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie
  • Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer
  • Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie

Z bardzo długim chwytem.
Uchwyt wg DIN371.

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.