Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM kształt B 6HX, TiAlN, M: M1,6

Nr art.: 132180 M1,6
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
260 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M1,6
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,35 mm
długość całkowita L 40 mm
⌀ chwytu Ds 2,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
⌀ otworu rdzenia 1,25 mm
⌀ gwintu 1,6 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 2
pierścień barwny niebieskie
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 2
głębokość gwintu 4,8 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132180 M1,6
EAN / GTIN 4062406080709
Numer producenta 132180 M1,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zapewniającego bezpieczeństwo procesu do stali odpornych na działanie rdzy i kwasów, oraz materiałach duplex.
  • Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie
  • Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer
  • Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie