Digital Caliper 1/100th, 200 mm

Nr art.: 1320
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Długość szczęk L 50 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Stopień ochrony IP IP65
Przełączalny odczyt tak
Masa 680 g
Opakowanie walizka
Odchyłka pomiarowa MPE 30 µm
Odczyt 0,001 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Funkcja preset tak
Układ Stand-by tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 7,5 mm
Czas pracy 3 500 h
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1320
EAN / GTIN 3148517402614
Numer producenta 1320
Numer L L60130 6430
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Accuracy: 1/100 mm - 0.01 mm
  • Repeatability: 10 µm
  • Ingress protection class IP 65
  • Fine ground stainless steel mechanics
  • Reading bar with patented, inductive measuring system
  • flat depth gauge
  • 6 mm high LCD digital display
  • zero setting at any point
  • mm/inch switching
  • automatic switch-off
  • compatible with Gagewedge software, RS232 output
  • operating time: approx. 3,500 hours
  • Supplied in box with certificate of conformity

Cecha szcz.:

  • C [mm]: 50
  • L [mm]: 290
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 14
  • Power [mm]: 200
  • Measurement deviation [mm]: 30
  • [g]: 680