Calibru digital

Cod articol.: 1320
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Material oţel superior (INOX)
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Lungimea ciocului L 50 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecție IP IP65
Citire comutabilă da
Greutate 680 g
Ambalaj serviete
Abatere de măsurare MPE 30 µm
Citire 0,001 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Blocare Şurub de fixare
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Funcţie Preset (presetare) da
Comutare Stand-by da
Înălţime cifre afişaj LCD 7,5 mm
Durată de funcţionare 3.500 h
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 1320
EAN / GTIN 3148517402614
Număr producător 1320
L-Număr L60130 6430
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: 1/100 mm - 0,01 mmRepetabilitate: 10 µmClasa de protecție IP 65Mecanică din oțel inoxidabil șlefuit finBara de citire cu sistem de măsurare inductiv patentatGalon de adâncime platAfișaj digital LCD cu înălțimea de 6 mmSetare zero în orice pozițieComutarea mm/piciorSe deconectează automatCompatibil cu software-ul Gagewedge, ieșire RS232Timp de funcționare: aproximativ 3.500 de oreLivrare în cutie cu certificat de conformitate

Caracteristică:

  • C [mm]: 50
  • L [mm]: 290
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 14
  • Putere [mm]: 200
  • Ecart de măsurare [mm]: 30
  • [g]: 680