Steel Stillson models 60 mm

Nr art.: 131A.18
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub regulowany
Rozstaw maks. a 60 mm
Długość całkowita L 450 mm
Materiał stal
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Masa całkowita 1 800 g
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Długość szczęk 32 mm
Szerokość szczęk 24 mm
Rozstaw min. a 0 mm
Zawartość część pojedyncza
Właściwości szybkie przestawianie
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131A.18
EAN / GTIN 3148516740564
Numer producenta 131A.18
Numer L L60130 536
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Very robust pipe wrench, teeth hardened to 55 HRc
  • Very accurate application due to fine machining of thread and roller

Cecha szcz.:

  • A max [″]: 2
  • A max [mm]: 60
  • B [mm]: 32.0
  • C [mm]: 24.0
  • E [mm]: 24.0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1,800