Tyrolit cup grinding wheel 125x50x32 mm 89A60 K5 V steel/hss

Nr art.: 131991
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Grinding point

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131991
EAN / GTIN 9003171319910
Numer producenta 131991
Numer L L50140 657
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • With this tool you can grind all cutting tools for the wood and metal industry and a range of shear blades.
  • These products are disc and cup wheels with fused white aluminium oxide or sintered aluminium oxide mixtures that are used in dry grinding.
  • The tailored specification of this tool prevents discolouration on the workpieces.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 32m/s
  • Specification: W13 / E13
  • Main dimension: D x T x H = 125 x 50 x 32

Zaleta:

  • Universal use
  • No workpiece discolouration
  • Selection based on individual requirements

Zastosowanie:

  • For machining all chip removing tools for the wood and metal industry as well as various shear blades made of steel and HSS

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Tool grinding discs

Wskazówka:

  • For machining all chip removing tools for the wood and metal industry as well as various shear blades made of steel and HSS