Tyrolit Meule de rectification à sec céramique 125x50x32 mm W13/E13 acier

Réf.: 131991
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 131991
EAN / GTIN 9003171319910
Réf. fabricant 131991
Article hors catalogue L50140 657
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille.
  • Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux comprenant des mélanges de corindons supérieurs blancs ou de corindons frittés.
  • Ils sont utilisés pour la rectification à sec.
  • La spécification adaptée de cet outil évite la décoloration des pièces à usiner.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 32m/s
  • Spécification: W13 / E13
  • Dimension: D x T x H = 125 x 50 x 32

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Aucune décoloration de la pièce à usiner
  • Sélection basée sur les besoins individuels

Utilisation:

  • Pour l'usinage de tous les procédés d'usinage de copeaux pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaillement en Acier et HSS.

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Meules d'affûtage pour outils

Remarque(s):

  • Pour l'usinage de tous les procédés d'usinage de copeaux pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaillement en Acier et HSS.