{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M5 | |
| Skok gwintu | 0,8 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 4,2 mm | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 5 mm | |
| Długość całkowita L | 70 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 4,9 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2X 6HX | |
| Kształt nakroju | C | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Norma | DIN 371 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00602105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki z czworokątem | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Długość chwytu LS | 37 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica skrawania D | 5 mm | |
| Średnica nakroju | 4 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 17 mm | |
| Długość nakroju | 2,4 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Do głębokości (średnica x) | 1,5; 1,5 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 4,2 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Wzmocniony trzonek | tak | |
| Normlänge L | 70 mm | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 7,5 mm | |
| Masa | 10 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 131950 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197070906 | |
| Numer producenta | 131950 M5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |