Strojní závitník, bez povlaku, M: M5

Artiklové číslo: 131950 M5
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
256 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Závit D M5
Stoupání závitu 0,8 mm
Průměr jádrového otvoru 4,2 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 5 mm
Celková délka L 70 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Úhel šroubovice 0 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00602105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 37 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu D 5 mm
Průměr naříznutí 4 mm
Délka závitořezné části Lc 17 mm
Délka naříznutí 2,4 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 1,5; 1,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 4,2 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Normlänge L 70 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 7,5 mm
Hmotnost 10 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131950 M5
EAN / GTIN 4045197070906
Číslo výrobce 131950 M5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
Ocel < 1400 N/mm
P
3
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení.

Doporučení:

U materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice větší o 0,05 až 0,3 mm (viz tabulka).