{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01602105 | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem poprzecznym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Długość chwytu | 103 mm | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 20 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M20 | |
| Skok gwintu | 2,5 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6H | |
| Średnica nakroju | 16 mm | |
| Długość części do gwintowania | 37 mm | |
| Długość nakroju | 7,5 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 4 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Kształt nakroju | B | |
| Wersja części skrawającej | Ze zredukowaną liczbą zwojów | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 2 | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Średnica otworu pod gwint | 17,5 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 12 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 140 mm | |
| Długość całkowita | 140 mm | |
| Masa | 210 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 376 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 131900 M20 | |
| EAN / GTIN | 4045197070623 | |
| Numer producenta | 131900 M20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |