Gwintowniki maszynowe ze zredukowaną liczbą zwojów, bez powłoki, M: M10

Nr art.: 131900 M10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01002105
Kształt uchwytu Z rowkiem poprzecznym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0100 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 10 mm
Długość chwytu 54 mm
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M10
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6H
Średnica nakroju 8 mm
Długość części do gwintowania 26 mm
Długość nakroju 4,5 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju B
Wersja części skrawającej Ze zredukowaną liczbą zwojów
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 2
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 8,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 8 mm
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 100 mm
Długość całkowita 100 mm
Masa 50 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 371
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131900 M10
EAN / GTIN 4045197070593
Numer producenta 131900 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Al > 10% Si:
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze ścięciem w nakroju.
Ograniczenie do co drugiego zwoju ostrza gwintu prowadzącego powoduje mniejszy moment obrotowy i lepsze rozprowadzanie środka smarnego.

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do materiałów cienkościennych. Dzięki małemu oporowi tarcia nie dochodzi do deformacji materiału.

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).