{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HSS-E
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF D |
M4
|
|
| Skok gwintu |
0,7 mm
|
|
| Rodzaj gwintu |
M
|
|
| Klasa tolerancji gwintu |
ISO 2 6H
|
|
| Średnica otworu pod gwint |
3,3 mm
|
|
| Zastosowanie rodzaju otworu |
Otwór przelotowy
|
|
| Średnica trzonka DS |
4,5 mm
|
|
| Rozwartość klucza czworokątnego □ |
3,4 mm
|
|
| Długość całkowita L |
63 mm
|
|
| Kształt nakroju |
D
|
|
| Norma |
DIN 371
|
|
| Kąt boku zarysu gwintu |
60 stopni
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się warunkowo
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL00452105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki z czworokątem
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
4,5 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h9
|
|
| Długość chwytu LS |
36 mm
|
|
| Olej |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D |
4 mm
|
|
| Średnica nakroju |
3,2 mm
|
|
| Długość elementu do gwintowania Lc |
14 mm
|
|
| Długość nakroju |
2,1 mm
|
|
| Kąt nacięcia |
8 stopni
|
|
| Liczba ostrzy |
3
|
|
| Kierunek skrętu |
lewe,
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
20 stopni
|
|
| Typ narzędzia do gwintowania |
Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
|
|
| Do głębokości (średnica x) |
3
|
|
| Liczba rowków wiórowych |
3
|
|
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna |
3,3 mm
|
|
| Wzmocniony trzonek |
tak
|
|
| Długość standardowa L |
63 mm
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HSS-E
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość użytkowa L1 |
12 mm
|
|
| Masa |
7 g
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Proces obróbki |
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
|
|
| Pierścień kolorowy |
Bez
|
|
| Rodzaj produktu |
Gwintowniki
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 131700 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197070043 | |
| Numer producenta | 131700 M4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |