Tarod de maşină, neacoperită, M: M4

Cod articol.: 131700 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
671 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D M4
Pasul filetului 0,7 mm
Tip de filet Filet standard metric ISO
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru gaură centrală 3,3 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Diametrul cozii DS 4,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 3,4 mm
Lungimea totală L 63 mm
Forma tăiere D
Standard DIN 371
Unghiul flancurilor 60 grad
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00452105
Lungimea tijei LS 36 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru nominal filet, metric D 4 mm
Diametru de tăiere 3,2 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 14 mm
Lungime tăiere 2,1 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de răsucire 20 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 63 mm
Greutate 7 g
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131700 M4
EAN / GTIN 4045197070043
Număr producător 131700 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil cu spiră pe stânga 15°.

Avantaj:

Se utilizează deosebit de bine la tăiere întreruptă (de ex. canal longitudinal în alezaj).