Gwintowniki maszynowe kształt C DIN 371/376, TiN, M: M4

Nr art.: 131250 M4
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
334 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka TiN
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D M4
Skok gwintu 0,7 mm
Rodzaj gwintu M
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint 3,3 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Średnica trzonka DS 4,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 3,4 mm
Długość całkowita L 63 mm
Kształt nakroju C
Norma DIN 371
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00452105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 36 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania D 4 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4 mm
Średnica nakroju 3,2 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 14 mm
Długość nakroju 2,1 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x) 2
Liczba rowków wiórowych 3
Wzmocniony trzonek tak
Długość standardowa L 63 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E TIN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 12 mm
Masa 7 g
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131250 M4
EAN / GTIN 4045197069238
Numer producenta 131250 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
16
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
19
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze ścięciem w nakroju.
(Kształt CS) 2−3 zwoje nakroju − bez nacięcia w nakroju. Także do zastosowania do otworów nieprzelotowych.
Z powłoką TiN, która zapewnia:
  • Lepszą odpornością na ścieranie.
  • Mniejszą skłonnością do tworzenia narostów materiału.
  • Możliwe wyższe prędkości skrawania.
Stosować z emulsją (zawartość oleju min. 8%).
ISO 2 6H
HSS-E