Gwintowniki maszynowe kształt C DIN 371/376, TiN, M: M24

Nr art.: 131250 M24
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
TiN
Kierunek skrawania
Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D
M24
Skok gwintu
3 mm
Rodzaj gwintu
M
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint
21 mm
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Średnica trzonka DS
18 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
14,5 mm
Długość całkowita L
160 mm
Kształt nakroju
C
Norma
DIN 376
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01802105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
18 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
122 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Średnica skrawania D
24 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
24 mm
Średnica nakroju
20,4 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
38 mm
Długość nakroju
7,5 mm
Kąt nacięcia
8 stopni
Liczba ostrzy
4
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x)
2
Liczba rowków wiórowych
4
Wzmocniony trzonek
nie
Długość standardowa L
160 mm
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E TIN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
72 mm
Masa
250 g
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131250 M24
EAN / GTIN 4045197704870
Numer producenta 131250 M24
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
16
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
19
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze ścięciem w nakroju.
(Kształt CS) 2−3 zwoje nakroju − bez nacięcia w nakroju. Także do zastosowania do otworów nieprzelotowych.
Z powłoką TiN, która zapewnia:
  • Lepszą odpornością na ścieranie.
  • Mniejszą skłonnością do tworzenia narostów materiału.
  • Możliwe wyższe prędkości skrawania.
Stosować z emulsją (zawartość oleju min. 8%).
ISO 2 6H
HSS-E