Gwintowniki maszynowe kształt B DIN 371, bez powłoki, M: M5

Nr art.: 131150 M5
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
9 448 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
bez powłoki
Kierunek skrawania
Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D
M5
Skok gwintu
0,8 mm
Rodzaj gwintu
M
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint
4,2 mm
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy
Średnica trzonka DS
6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
4,9 mm
Długość całkowita L
70 mm
Kształt nakroju
B
Norma
DIN 371
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00602105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
37 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371
Średnica skrawania D
5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
5 mm
Średnica nakroju
4 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
17 mm
Długość nakroju
2,4 mm
Kąt nacięcia
8 stopni
Liczba ostrzy
3
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej
0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x)
3
Liczba rowków wiórowych
3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
4,2 mm
Wzmocniony trzonek
tak
Długość standardowa L
70 mm
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
15 mm
Masa
10 g
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131150 M5
EAN / GTIN 4045197068989
Numer producenta 131150 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze ścięciem w nakroju.
wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.
ISO 2 6H
HSS-E