{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Filet D | M5 | |
| Pasul filetului | 0,8 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Diametru gaură centrală | 4,2 mm | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 4,9 mm | |
| Lungimea totală L | 70 mm | |
| Forma tăiere | B | |
| Standard | DIN 371 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grade | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00602105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted cu formă pătrată | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Lungimea tijei LS | 37 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371 | |
| Diametru tăiş D | 5 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 5 mm | |
| Diametru de tăiere | 4 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 17 mm | |
| Lungime tăiere | 2,4 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grade | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grade | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 4,2 mm | |
| Tijă întărită | da | |
| Normlänge L | 70 mm | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 15 mm | |
| Greutate | 10 g | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 131150 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197068989 | |
| Număr producător | 131150 M5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |