{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Regulowane szelki | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | S | |
| Klasa, EN ISO 20471 | 2 | |
| Klasa, EN 343 | 3 | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Ogrodniczki | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Guzik; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | Odbija światło; Wiatroszczelność; oddychająca; wodoodporny | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 130620055300S | |
| EAN / GTIN | 7330509659717 | |
| Numer producenta | 130620055300S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |