Zestaw gwintowników ręcznych, gwint lewoskrętny, bez powłoki, M: M5

Nr art.: 130460 M5
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
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Norma
DIN 352
Rodzaj gwintu
M
Sprawdziany do gwintu UNF D
M5-LH
Skok gwintu
0,8 mm
Średnica otworu pod gwint
4,2 mm
Długość całkowita L
50 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
4,9 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Kształt nakroju
A; C; D
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów
3 szt.
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
5 mm
Kąt nacięcia
8 stopni
Liczba ostrzy
3
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik ręczny
Zawartość
Zestaw gwintowników, dwuczęściowy
Do głębokości (średnica x)
3; 3
Liczba rowków wiórowych
3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
4,2 mm
Długość standardowa L
50 mm
Grupa skrawania
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka
bez powłoki
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
15 mm
Kierunek skrawania
Lewotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130460 M5
EAN / GTIN 4062406398002
Numer producenta 130460 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

3-elementowy zestaw gwintowników:wstępny,pośredni i wykańczak.

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów lewoskrętnych wg DIN13.