Zestaw gwintowników ręcznych, gwint lewoskrętny, bez powłoki, M: M14

Nr art.: 130460 M14
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 352
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF D M14-LH
Skok gwintu 2 mm
Średnica otworu pod gwint 12 mm
Długość całkowita L 80 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 9 mm
Średnica trzonka DS 11 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju A; C; D
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 3 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 14 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Zestaw gwintowników, dwuczęściowy
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 12 mm
Długość standardowa L 80 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 42 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130460 M14
EAN / GTIN 4062406398156
Numer producenta 130460 M14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

3-elementowy zestaw gwintowników:wstępny,pośredni i wykańczak.

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów lewoskrętnych wg DIN13.