Gwintowniki ręczne, pojedyncze wykańczaki, bez powłoki, M: M22

Nr art.: 130430 M22
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
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 352
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF D M22
Skok gwintu 2,5 mm
Średnica otworu pod gwint 19,5 mm
Długość całkowita L 100 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 14,5 mm
Średnica trzonka DS 18 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania D 22 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 22 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Wykańczaki
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 19,5 mm
Długość standardowa L 100 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 66 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130430 M22
EAN / GTIN 4062406089405
Numer producenta 130430 M22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy