Ruční závitník jednotlivý dokončovací závitník, bez povlaku, M: M22

Artiklové číslo: 130430 M22
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
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Norma
DIN 352
Druh závitu
M
Závit D
M22
Stoupání závitu
2,5 mm
Průměr jádrového otvoru
19,5 mm
Celková délka L
100 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
14,5 mm
Průměr hřídele DS
18 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Tvar náběhu
C
Vrcholový úhel
60 stupně
Použití typu otvoru
Průchozí otvor; slepý otvor
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h9
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr břitu D
22 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
22 mm
Úhel naříznutí
8 stupně
Počet břitů
3
Typ závitového nástroje
Ruční závitníky
Obsah
Dokončovací závitník
Hloubka až (x průměr)
3; 3
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
19,5 mm
Normalizovaná délka L
100 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Povlak
bez povlaku
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
66 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130430 M22
EAN / GTIN 4062406089405
Číslo výrobce 130430 M22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché