{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Kolor | szare | |
| Możliwość użycia do | Węże | |
| Średnica rury | 27 mm | |
| Kształt haka | proste | |
| Szerokość użytkowa | 300 mm | |
| Materiał drutu | stal | |
| Średnica drutu | 27 mm | |
| Nośność całkowita | 25 kg | |
| Rodzaj produktu | uchwyt | |
| Materiał | stal | |
| Długość | 300 mm |
| Numer artykułu | 1303 | |
| EAN / GTIN | 4017976013039 | |
| Numer producenta | 1303 | |
| Numer L | L90080 304 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |