Tube porte-outils

Réf.: 1303
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Teinte, gris Gris clair
Couleur gris
Pour Flexibles
Diamètre tube 27 mm
Forme crochet forme droite
Largeur utile 300 mm
Matériau fil acier
Diamètre fil 27 mm
Charge admissible totale 25 kg
Type de produit Porte-outils
Matériau acier
Longueur 300 mm

Identification et classification

Référence article 1303
EAN / GTIN 4017976013039
Réf. fabricant 1303
Article hors catalogue L90080 304
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Ø 27 mm, longueur 300 mm, charge 25 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 25
  • Couleur: gris clair
  • Remarques: 27 Ø x 300 mm longueur