{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HSS
|
|
| Norma |
DIN 352
|
|
| Rodzaj gwintu |
M
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF D |
M20
|
|
| Skok gwintu |
2,5 mm
|
|
| Średnica otworu pod gwint |
17,5 mm
|
|
| Długość całkowita L |
95 mm
|
|
| Rozwartość klucza czworokątnego □ |
12 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
16 mm
|
|
| Klasa tolerancji gwintu |
ISO 2 6H
|
|
| Kształt nakroju |
A; C; D
|
|
| Kąt boku zarysu gwintu |
60 stopni
|
|
| Zastosowanie rodzaju otworu |
Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Liczba elementów |
3 szt.
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki z czworokątem
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się warunkowo
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h9
|
|
| Olej |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Średnica skrawania D |
20 mm
|
|
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D |
20 mm
|
|
| Kąt nacięcia |
8 stopni
|
|
| Typ narzędzia do gwintowania |
Gwintownik ręczny
|
|
| Zawartość |
Zestaw gwintowników, dwuczęściowy
|
|
| Do głębokości (średnica x) |
3; 3
|
|
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna |
17,5 mm
|
|
| Wzmocniony trzonek |
nie
|
|
| Odsadzony trzonek |
tak
|
|
| Długość standardowa L |
95 mm
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Proces obróbki |
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
|
|
| Pierścień kolorowy |
Bez
|
|
| Rodzaj produktu |
Gwintowniki
|
|
| Zawartość |
Zestaw / asortyment
|
| Numer artykułu | 130250 M20 | |
| EAN / GTIN | 4067263036302 | |
| Numer producenta | 130250 M20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |